Motion
L6-16P9Z
Anneau de rotation - série 2100 , contact à bride à quatre points, sans engrenage, DI 11.97 po, DI 20.39 po, largeur 2.20 po
N° D’ARTICLE MI00090919
N° MFRL6-16P9Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de rotation - série 2100 , contact à bride à quatre points, sans engrenage, DI 11.97 po, DI 20.39 po, largeur 2.20 po
N° D’ARTICLE MI00090919
N° MFRL6-16P9Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L6-16P9Z BRG
  • Les unités Rotek série 2100 sont des roulements pivotants à quatre points de contact avec des chemins de roulement renforcés par induction
  • Les billes sont en acier allié chromé et séparées par des entretoises pour éviter le frottement entre les billes
  • Les unités de la série 2100 sont des roulements pivotants à usage général pour les applications de service moyen
  • Capacité de poussée de 10,000 à 336,000 lb
  • Capacité momentanée de 25,000 à 368,000 pi-lb
  • Capacité radiale de 3,000 à 98,000 lb
  • Applications : tourne-disques, petites grues, équipement de production industrielle et camions utilitaires

Spécifications

  • Type de roulement
    Contact à quatre points avec bride
  • Type d’engrenage
    Sans engrenage
  • Diamètre extérieur
    20.3900 po
  • Largeur totale
    2.2000 po
  • Série
    2100
  • Poids
    52 lb
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif