Aperçu
Spécifications
- Type de roulementContact à quatre points avec bride
- Type d’engrenageSans engrenage
- Diamètre extérieur25.5100 po
- Largeur totale2.2050 po
- Diamètres des cercles de boulonnage18.13 po (intérieur), 24.38 po (extérieur)
- Nombre de trous de montage12 (extérieur), 15 (intérieur)
- Type de fermetureScellé
- SérieRK
- CUP_NON662729464534
- Poids76.00 lb
- Type de produitAnneaux de pivotement