Motion
RK6-22E1Z
Couronne d’orientation - série RK, quatre points de contact à bride, engrenage externe, 17.09 po de diamètre intérieur, 25.15 po de diamètre extérieur, 2.205 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00090934
N° MFRRK6-22E1Z
Prix10,976.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couronne d’orientation - série RK, quatre points de contact à bride, engrenage externe, 17.09 po de diamètre intérieur, 25.15 po de diamètre extérieur, 2.205 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00090934
N° MFRRK6-22E1Z
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
Prix10,976.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RK6-22E1Z BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Contact à quatre points avec bride
  • Type d’engrenage
    Engrenage externe
  • Diamètre extérieur
    25.1500 po
  • Largeur totale
    2.2050 po
  • Pas diamétral
    4
  • Nombre de dents d’engrenage
    99
  • Diamètres des cercles de boulonnage
    18.13 po (intérieur), 23-1/4 po (extérieur)
  • Nombre de trous de montage
    12 (extérieur), 15 (intérieur)
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Série
    RK
  • CUP_NON
    662729464510
  • Poids
    96.00 lb
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif