Aperçu
Spécifications
- Type de roulementContact à quatre points avec bride
- Type d’engrenageAnneau interne
- Diamètre extérieur25.5100 po
- Largeur totale2.2050 po
- Pas diamétral4
- Nombre de dents d’engrenage72
- Diamètres des cercles de boulonnage19.63 po (intérieur), 24.38 po (extérieur)
- Nombre de trous de montage10 (extérieur), 15 (intérieur)
- Type de fermetureScellé
- SérieRK
- CUP_NON662729464527
- Poids90.00 lb
- Type de produitAnneaux de pivotement