Aperçu
Spécifications
- Type de roulementContact à quatre points avec bride
- Type d’engrenageEngrenage externe
- Diamètre extérieur29.1500 po
- Largeur totale2.2050 po
- Pas diamétral4
- Nombre de dents d’engrenage115
- Diamètres des cercles de boulonnage22.13 po (intérieur), 27-1/4 po (extérieur)
- Nombre de trous de montage15 (extérieur), 18 (intérieur)
- Type de fermetureScellé
- SérieRK
- CUP_NON662729464541
- Poids115.00 lb
- Type de produitAnneaux de pivotement