Aperçu
- Les unités Rotek série 2100 sont des roulements pivotants à quatre points de contact avec des chemins de roulement renforcés par induction
- Les billes sont en acier allié chromé et séparées par des entretoises pour éviter le frottement entre les billes
- Les unités de la série 2100 sont des roulements pivotants à usage général pour les applications de service moyen
- Capacité de poussée de 10,000 à 336,000 lb
- Capacité momentanée de 25,000 à 368,000 pi-lb
- Capacité radiale de 3,000 à 98,000 lb
- Applications : tourne-disques, petites grues, équipement de production industrielle et camions utilitaires
Spécifications
- Type de roulementContact à quatre points avec bride
- Type d’engrenageSans engrenage
- Diamètre extérieur33.3900 po
- Largeur totale2.2000 po
- Série2100
- Poids94 lb
- Type de produitAnneaux de pivotement