Motion
F-160
Roulement à billes avec bride - alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00091039
N° MFRF-160
Prix11.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes avec bride - alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00091039
N° MFRF-160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F-160 BRG
  • Géométrie à rainure profonde à une rangée pour supporter les charges radiales et axiales
  • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes
  • Scellé pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
  • Roulements à billes en acier de qualité à roulement renforcé pour une résistance optimale à l’usure
  • inLight dans la conception des roulements pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8125 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    0.9063 po
  • Type de joint
    Ouvert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-160
  • CUP_NON
    883680146967
  • Caractéristiques et avantages
    • Géométrie à rainure profonde à rangée unique pour supporter les charges radiales et axiales • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes • Scellé pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur • Roulements à billes en acier de qualité roulement renforcé pour une résistance optimale à l’usure • Conception inLight pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes
  • Description
    F-160 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le F-160 est un roulement à billes à bride de 0.2500 po avec 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, conception droite, type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif