Motion
F-175-1
Roulement à billes avec bride - alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.9063 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00091042
N° MFRF-175-1
Price$18.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes avec bride - alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.9063 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00091042
N° MFRF-175-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$18.08/each

Aperçu

Description du fabricant
F-175-1 BRG
  • Géométrie à rainure profonde à une rangée pour supporter les charges radiales et axiales
  • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes
  • Joints en caoutchouc des deux côtés du roulement pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
  • Roulements à billes en acier de qualité à roulement renforcé pour une résistance optimale à l’usure
  • inLight dans la structure de roulement pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9063 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.0000 po
  • Type de joint
    Ouvert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-175-1
  • CUP_NON
    883680091403
  • Caractéristiques et avantages
    • Géométrie à rainure profonde à rangée unique pour supporter les charges radiales et axiales • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous les charges lourdes • Joints en caoutchouc des deux côtés du roulement pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur • Roulements à billes en acier de qualité roulement durci pour une résistance à l’usure optimale • Structure de roulement inLight pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes
  • Description
    F-175-1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le F-175-1 est un roulement à billes à bride de 0.2500 po avec un diamètre extérieur de 0.9063 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif