Motion
RF122616
Roulement à billes avec bride - alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00091075
N° MFRRF122616
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes avec bride - alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00091075
N° MFRRF122616
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RF 12-26-16 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6300 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone - Boîtier durci
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5625 po
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Série
    Heim®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    880 lbf
  • Application
    Machinerie textile, roulettes, roulements de roues agricoles
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RF122616
  • Détails supplémentaires
    RF122616 - Roulement à billes RBC Heim - à bride, 0.7500 pouces, diamètre extérieur de 1.500 pouces, largeur de 0.563 pouces
  • Numéro CUP du fabricant
    637400158934
  • CUP_NON
    637400158934
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de roulement
    Radial
  • Description
    RF 12-26-16 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le RF122616 est un roulement à billes à bride de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.5625 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif