Aperçu
- Géométrie à rainure profonde à une rangée pour supporter les charges radiales et axiales
- Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes
- Joints en caoutchouc des deux côtés du roulement pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
- Roulements à billes en acier de qualité à roulement renforcé pour une résistance optimale à l’usure
- inLight dans la structure de roulement pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.6875 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride1.8125 po
- Type de jointOuvert
- Numéro de catalogue du fabricantF-700
- CUP_NON883680553826
- Caractéristiques et avantages• Géométrie à rainure profonde à rangée unique pour supporter les charges radiales et axiales • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous les charges lourdes • Joints en caoutchouc des deux côtés du roulement pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur • Roulements à billes en acier de qualité roulement durci pour une résistance à l’usure optimale • Structure de roulement inLight pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes
- DescriptionF-700 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe F-700 est un roulement à billes à bride de 0.7500 po avec 1.6875 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, conception droite, type ouvert.