Aperçu
- Géométrie à rainure profonde à deux rangées pour supporter les charges radiales et axiales
- Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes
- Scellé pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
- Roulements à billes en acier de qualité à roulement renforcé pour une résistance optimale à l’usure
- inLight dans la conception des roulements pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.4063 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Numéro de catalogue du fabricantD-2290
- CUP_NON883680284348
- Caractéristiques et avantages• Géométrie à rainure profonde à deux rangées pour supporter les charges radiales et axiales • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes • Scellé pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur • Roulements à billes en acier de qualité roulement durci pour une résistance optimale à l’usure • Conception inLight pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes
- DescriptionD-2290 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe D-2290 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 1.0000 po, une largeur de 0.4063 po, une conception droite et un type ouvert.