Motion
D-3010
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 2.0000 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00091144
N° MFRD-3010
Prix66.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 2.0000 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00091144
N° MFRD-3010
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
Votre prix66.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D-3010 BRG
  • Géométrie à rainure profonde à deux rangées pour supporter les charges radiales et axiales
  • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes
  • Scellé pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
  • Roulements à billes en acier de qualité à roulement renforcé pour une résistance optimale à l’usure
  • inLight dans la conception des roulements pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D-3010
  • CUP_NON
    883680284379
  • Caractéristiques et avantages
    • Géométrie à rainure profonde à deux rangées pour supporter les charges radiales et axiales • Acier au carbone pour la durabilité et la résistance à la déformation sous des charges lourdes • Scellé pour garder le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur • Roulements à billes en acier de qualité roulement durci pour une résistance optimale à l’usure • Conception inLight pour une utilisation dans des applications à espace limité ou pour des charges moyennes
  • Description
    D-3010 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le D-3010 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po, une largeur de 0.8750 po, une conception droite et un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif