Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles avec godet dessiné avec précision
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier 1014
- Matériau de la cagePas de cage
- Cote de précisionNon évalué
- SérieGB
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790216268
- Poids0.01 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné