Motion
GB-47
Roulement de cuvette dessiné - Extrémités ouvertes, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00091200
N° MFRGB-47
Prix39.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de cuvette dessiné - Extrémités ouvertes, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00091200
N° MFRGB-47
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
Prix39.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GB 47 BRG
  • Roulement à rouleaux à pointeau dessiné avec précision pour les applications avec des charges dynamiques élevées
  • La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
  • Complément complet de rouleaux pour une plus grande capacité de charge que les roulements à cage
  • Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
  • Les tolérances représentent le tiers des roulements standard pour un contrôle étroit du jeu radial et de l’excentricité

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Série
    GB
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2 / JIS B 1536
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    605790186066
  • CUP_NON
    605790186066
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif