Aperçu
- Roulement à rouleaux à pointeau dessiné avec précision pour les applications avec des charges dynamiques élevées
- La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
- Complément complet de rouleaux pour une plus grande capacité de charge que les roulements à cage
- Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
- Les tolérances représentent le tiers des roulements standard pour un contrôle étroit du jeu radial et de l’excentricité
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cagePas de cage
- SérieGB
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2 / JIS B 1536
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- Numéro CUP du fabricant605790211980
- CUP_NON605790211980
- Poids0.01 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné