Motion
GB-57
Roulement à rouleaux à aiguilles - Extrémités ouvertes, 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00091205
N° MFRGB-57
Prix46.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Extrémités ouvertes, 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00091205
N° MFRGB-57
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
Votre prix46.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GB 57 BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Normes respectées
    ASTM F2162, ANSI/ABMA 18.2
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GB-57
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériel
    Acier 1014
  • CUP_NON
    605790203640
  • Poids
    0.021 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif