Aperçu
Description du fabricant
GB 66 BRG
- Roulement à rouleaux à pointeau dessiné avec précision pour les applications avec des charges dynamiques élevées
- La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
- Complément complet de rouleaux pour une plus grande capacité de charge que les roulements à cage
- Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
- Les tolérances représentent le tiers des roulements standard pour un contrôle étroit du jeu radial et de l’excentricité
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.5625 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Numéro CUP du fabricant605790186080
- CUP_NON605790186080
- Poids0.01 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité