Motion
E45-KLL-AH02

INA (Schaeffler)
E45-KLL-AH02

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 92 mm, largeur de 2.2440 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00091220
N° MFRE45-KLL-AH02
Prix1,645.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
E45-KLL-AH02

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 92 mm, largeur de 2.2440 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00091220
N° MFRE45-KLL-AH02
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
Prix1,645.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E45-KLL-AH02

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    92 mm
  • Largeur totale
    56.5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    42.9 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20400 N
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    E45KLL
  • CUP_NON
    4012802782516
  • Poids
    2.14 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif