GB-3416
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes avec complément complet, 2-1/8 po de diamètre extérieur, 2-1/2 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00091336
N° MFRGB-3416
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes avec complément complet, 2-1/8 po de diamètre extérieur, 2-1/2 po de diamètre extérieur, 1 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00091336
N° MFRGB-3416
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GB 3416 BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    GB
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • CUP_NON
    605790199080
  • Poids
    0.38 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif