GB-1612-OH
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00091765
N° MFRGB-1612-OH
Prix77.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00091765
N° MFRGB-1612-OH
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
Prix77.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GB 1612 OH BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles avec godet dessiné avec précision
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    GB
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Type d’alésage
    Droit
  • CUP_NON
    605790190568
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif