Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage2 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Largeur totale1.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau du roulementAcier 1014
- Matériau de la cagePas de cage
- Rpm max.3300 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieB
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790202872
- Poids0.50 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné