BH-1410-OH
Douille à aiguilles - extrémités ouvertes avec complément complet, 7/8 po diamètre d'alésage, 1-3/16 po diamètre extérieur, 5/8 po largeur
N° D’ARTICLE MI00091877
N° MFRBH-1410-OH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à aiguilles - extrémités ouvertes avec complément complet, 7/8 po diamètre d'alésage, 1-3/16 po diamètre extérieur, 5/8 po largeur
N° D’ARTICLE MI00091877
N° MFRBH-1410-OH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BH 1410 OH BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Rpm max.
    5880 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BH
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Anneau intérieur compatible
    IR-1012
  • CUP_NON
    605790206900
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif