NBH-4812
Roulement à rouleaux à aiguilles - 3.0000 po de diamètre, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00091988
N° MFRNBH-4812
Prix72.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 3.0000 po de diamètre, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00091988
N° MFRNBH-4812

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NBH 4812 BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement d'aiguille
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Série
    NBH
  • Code d’harmonisation
    8482.99.65.30
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NBH-4812
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériel
    Acier 1014
  • CUP_NON
    605790201004
  • Poids
    0.384 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif