Motion
618/5

SKF
618/5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 5 mm, diamètre extérieur : 11 mm, largeur 3 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00092063
N° MFR618/5
Prix40.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
618/5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 5 mm, diamètre extérieur : 11 mm, largeur 3 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00092063
N° MFR618/5
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
Votre prix40.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
X5 BRG (618/5)
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    3 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    3 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.1 mm
  • Rpm max.
    75000 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/5
  • CUP_NON
    7316577121585
  • Poids
    0.01 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    X5 BRG (618/5)
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 618/5 présente un diamètre d'alésage de 5 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 11 mm et une largeur de 3 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues