Motion
X5 2Z

SKF
X5 2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 11 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00092066
N° MFRX5 2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
X5 2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 11 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00092066
N° MFRX5 2Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
X5 2Z BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X5 2Z
  • Description
    X5 2Z BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 5 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 11 mm et une largeur globale de 4 mm, pour une utilisation radiale très petite.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues