Motion
6003LLBC3/EM

NTN
6003LLBC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00092091
N° MFR6003LLBC3/EM
Prix38.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6003LLBC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00092091
N° MFR6003LLBC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6003LLBC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1690 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    755 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003LLBC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359544473
  • CUP_NON
    4547359544473
  • Poids
    0.08 lb
  • Description
    6003LLBC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6003LLBC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif