Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Capacité de charge dynamique radiale25700 N
- Plage de température de fonctionnement-20 à 180 °C
- Diamètre de la tête42 mm
- Diamètre de la bille31.75 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille71 mm
- Hauteur totale92 mm
- Longueur du filetage de la tige36 mm
- SériePHS
- CUP_NON4549557048562
- Catalogue du fabricant
- Poids0.65 lb
- Diamètre extérieur maximal42 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM18 x 1.5
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation