Motion
63210ZZC3

NTN
63210ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, 1.1890 po de largeur, Double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00092150
N° MFR63210ZZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63210ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, 1.1890 po de largeur, Double blindage, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00092150
N° MFR63210ZZC3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
63210ZZC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63210ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359581744
  • CUP_NON
    4547359581744
  • Poids
    1.501 lb
  • Description
    63210ZZC3 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63210ZZC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 1.1890 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif