Motion
240RV3303GCG202*0B

NSK
240RV3303GCG202*0B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 410 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00092186
N° MFR240RV3303GCG202*0B
Prix11,980.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
240RV3303GCG202*0B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 410 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00092186
N° MFR240RV3303GCG202*0B
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
Prix11,980.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
240RV3303GCG202-OB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    410 mm
  • Largeur totale
    128 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    795000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    1300000 N
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Série
    240
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176725074
  • CUP_NON
    029176725074
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Poids
    88.18 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif