Aperçu
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de la cagePas de cage
- Cote de précisionNon évalué
- SérieGBH
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- CUP_NON605790195129
- Poids0.14 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné