Aperçu
Description du fabricant
NUCF10R CAM SUIVI BRG
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Forme de rouleauJoli
- Capacité de charge dynamique10400 N
- Diamètre du rouleau32
- Largeur du rouleau14 mm
- Diamètre du goujon10 mm
- Capacité de charge statique13400 N
- Type de goujonGoujon standard
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Type de têteFente pour tournevis
- Taille du filetageM12x1.5
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Capacité de charge dynamique radiale14000 N
- Capacité de charge statique radiale13400 N
- Tr/min maximum (graisse)66000 tr/min
- Régime maximum (huile)110000 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557070587
- Poids0.21 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation