Motion
32917

NSK
32917

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 85 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00092255
N° MFR32917
Prix1,484.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32917

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 85 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00092255
N° MFR32917
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
Prix1,484.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32917 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176725203
  • CUP_NON
    029176725203
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif