Motion
BA1112ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6875 po de diamètre, 0.7850 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092296
N° MFRBA1112ZOH
Prix11.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6875 po de diamètre, 0.7850 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092296
N° MFRBA1112ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BA 1112Z-OH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Diamètre extérieur
    0.7850 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Capacité de charge dynamique
    10200 N
  • Capacité de charge statique
    17000 N
  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Série
    BA BA
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1112ZOH
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif