Aperçu
- Roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée pour les applications avec des charges dynamiques élevées
- La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
- La cage en acier guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
- Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
- Conforme à la norme ANSI/ABMA 18.2 pour l’assurance qualité
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.13000 tr/min
- SérieJH
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Anneau intérieur compatibleIR-1216
- Numéro CUP du fabricant605790195617
- CUP_NON605790195617
- Poids0.099 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné