Motion
JHTT-1618-OH

JTEKT Koyo (NRB)
JHTT-1618-OH

Roulement à rouleaux à aiguilles - Extrémités ouvertes, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00092465
N° MFRJHTT-1618-OH
Prix43.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
JHTT-1618-OH

Roulement à rouleaux à aiguilles - Extrémités ouvertes, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00092465
N° MFRJHTT-1618-OH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JHTT 1618 OH BRG

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    JH
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JHTT-1618-OH
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériel
    Acier 1010
  • CUP_NON
    605790199943
  • Poids
    0.111 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif