Motion
FCB-25
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - embrayage à rouleaux, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092472
N° MFRFCB-25
Prix103.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - embrayage à rouleaux, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092472
N° MFRFCB-25
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
Votre prix103.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE FCB 25 BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • Couple
    628 po
  • Matériau du ressort d’embrayage de rouleau
    Acier inoxydable
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    FCB
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Type d’alésage
    Droit
  • CUP_NON
    605790215926
  • Poids
    0.11 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif