Motion
YB66/MF3
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3750 po de diamètre, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092507
N° MFRYB66/MF3
Prix7.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3750 po de diamètre, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092507
N° MFRYB66/MF3
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
Prix7.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YB 66 AIGUILLE BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Complément complet
  • Acier au molybdène chromé
  • Graisse retenue

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.5625 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Capacité de charge dynamique
    6920 N
  • Capacité de charge statique
    9410 N
  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    YB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif