Motion
YB188/MF3
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1250 po de diamètre, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092567
N° MFRYB188/MF3
Prix13.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.1250 po de diamètre, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092567
N° MFRYB188/MF3
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
Prix13.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YB 188 AIGUILLE BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Complément complet
  • Acier au molybdène chromé
  • Graisse retenue

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Capacité de charge dynamique
    20700 N
  • Capacité de charge statique
    40500 N
  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    YB
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif