Motion
J-1616
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092757
N° MFRJ-1616
Prix14.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092757
N° MFRJ-1616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
J 1616 BRG
  • Offrent une résistance maximale de la cage conforme aux valeurs nominales de charge élevées inhérentes aux roulements à rouleaux à aiguilles
  • Un guidage précis des rouleaux à aiguilles près des barres de la cage permet un fonctionnement à haute vitesse
  • Fermeture non scellée
  • Série J : Complément à cage des rouleaux à aiguilles de la série Standard
  • Série JH : Complément à cage des rouleaux à aiguilles de série lourde

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    J
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Anneau intérieur compatible
    IR-1216
  • CUP_NON
    605790191176
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif