Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.8600 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieJ
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anneau intérieur compatibleIR-1916
- CUP_NON605790216923
- Poids0.17 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné