Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Diamètre extérieur2.1250 po
- Largeur totale1.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.7300 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieJ
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anneau intérieur compatibleIR-2324
- CUP_NON605790186608
- Poids0.33 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné