Motion
SCE3216
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.3750 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092789
N° MFRSCE3216
Prix37.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.3750 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00092789
N° MFRSCE3216
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
Votre prix37.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SCE3216

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Série
    SCE
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012802473186
  • Poids
    0.27 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif