Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.4500 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieJ
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anneau intérieur compatibleIR-4016
- CUP_NON605790191213
- Poids0.22 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné