AXK100135
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI00092810
N° MFRAXK100135
Prix91.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI00092810
N° MFRAXK100135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK100135-A/0-10

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    0.26 lb, 0.595
  • Largeur
    7.9
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif