Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur135 mm
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.3100 tr/min
- Rayon du filet0.6 mm
- Rondelle compatibleAS100135
- Largeur totale4 mm
- SérieAXK
- CUP_NON605790197833
- Capacité de charge dynamique radiale90.2 kN
- Poids0.31 lb
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles