AXK110145
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 145 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI00092821
N° MFRAXK110145
Prix192.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 145 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI00092821
N° MFRAXK110145

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix192.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAGE D'AIGUILLE DE POUSSÉE AXK110145-A/0-10

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    0.30 lb, 0.4
  • Largeur
    6.2
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif