NTB1024
Palier de butée - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI00092827
N° MFRNTB1024
Prix5.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI00092827
N° MFRNTB1024
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
Prix5.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTB 1024 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge statique
    23900 N
  • Capacité de charge dynamique
    7820 N
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Largeur totale
    2 mm
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif