Aperçu
- Rondelle de butée mince à utiliser avec l'aiguille de butée Koyo Torrington ou les ensembles de galets cylindriques et cages dans les applications où les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement
- Acier à ressort durci à rendement élevé pour l’absorption des chocs et des vibrations
- Profil mince pour les applications à espace limité
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Diamètre extérieur24 mm
- Largeur2.3
- Numéro de pièce du roulement compatibleAXK1024, FNT-1024
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Numéro CUP du fabricant605790189449
- Largeur totale1 mm
- Poids0.01 lb, 0.033