AXK1226
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00092945
N° MFRAXK1226
Prix10.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00092945
N° MFRAXK1226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK1226-A/0-10

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Largeur totale
    2 mm
  • Poids
    0.02 lb, 0.017
  • Largeur
    2.047
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif