FNT-1226
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00092947
N° MFRFNT-1226
Prix5.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 2 mm
N° D’ARTICLE MI00092947
N° MFRFNT-1226
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
Votre prix5.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK1226A ASSEMBLAGE DE POUSSÉE BRG, SERVICE INTENSIF

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rondelle compatible
    AS1226, LS1226
  • Largeur totale
    2 mm
  • Série
    FNT
  • CUP_NON
    605790197857
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9.92 kN
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif